- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- bs セパレーターのおすすめ人気ランキング
bs セパレーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新154件の「bs セパレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地デジBS混合器」、「分波器」、「uhf uhf 混合 器」などの商品も取り扱っております。
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力
F型コネクタ
入力
F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
設置場所
屋内用
ケーブル長(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
5~2600
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様
屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)
0.11
外形寸法(mm)
32×44×19(本体部)
出力
F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
機能
【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様
屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)
0.095
色
ホワイト
外形寸法(mm)
32.7×44.3×19.3(本体部)
出力
F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本
機能
【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電
プラグ
金メッキ
周波数帯域(MHz)
10~3224※2K4K8K放送対応
各種認証
HSマーク
通電容量
DC15V 0.8A
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~2600
4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg)
0.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×69×22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
仕様
屋内用 出力側ケーブル付分波器
質量(kg)
0.06
色
ホワイト
外形寸法(mm)
32×44×19(本体部)
出力
ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
F形座
機能
【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域
U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
色
ブラック
長さ(m)
各0.5
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
プラグ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
3.6
パッケージ
ブリスターパッケージ
ケーブルタイプ
極細やわらかタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色
ブラック
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番
64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力周波数(MHz)
47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~3224
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様
屋内用混合(分波)器
その他
【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認
質量(kg)
0.038
色
ホワイト
外形寸法(mm)
40.9×50.4×16.6
出力
F形コネクタ 2個
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
F形コネクタ 1個
機能
【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間
プラグ
金メッキ
周波数帯域(MHz)
10~3224※2K4K8K放送対応
各種認証
SHマーク
通電容量
DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
分配数
2
質量(kg)
0.045
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比
(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)
(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様
金メッキ
付属品
入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様
屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)
0.07
外形寸法(mm)
32×44×19(本体部)
出力
F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
F形座
機能
【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式
地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
仕様
5Cケーブル用
入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状
入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応
デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
分波器(セパレーター)本体部:48×33×19
電流容量(A)
0.8(DC15V)
周波数(MHz)
3224
ケーブル長(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75(入力・出力)
通過帯域損失(dB以下)
1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)
阻止帯域減衰量(dB以上)
25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)
VSWR
1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷